Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001716637 Herst.-Nr.: 420.1465 EAN/GTIN: 4042146581599 |
|
|
| | |
| - für Citroën / Peugeot
- für Mercedes
- in Polybeutel
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Peugeot, Citroën, Mercedes | Durchmesser in mm: | 8,0 mm | Gewicht [g]: | 11 g | Herstellernummer: | 420.1465 | Kopf-Ø in mm: | 20.0 mm | OE-Code Mercedes: | 1239900292 | 781324 | OE-Code: | 1239900292 | 781324 | Variantenartikel: | 420.1465 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,59* | € 5,50* | | | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,97* | € 6,15* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 23,42* | € 31,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|