Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundmutter-Clip für Mitsubishi,10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1502
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1502
EAN/GTIN:
     4042146581612
Suchbegriffe:
Rundmutter (ohne Norm)
Schlitzmutter (ohne Norm)
rundmutter (ohne norm)
  • für Mitsubishi
  • für Toyota / Lexus
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mitsubishi, Toyota, Lexus
Durchmesser in mm:
8,5 mm
Gewicht [g]:
11 g
Herstellernummer:
420.1502
Kopf-Ø in mm:
17.7 mm
Länge mm:
16.3 mm
OE-Code Mitsubishi:
MU480033 | 9018906001
OE-Code Toyota:
9018906001
OE-Code:
MU480033 | 9018906001
Variantenartikel:
420.1502
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
185
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 2,01*
€ 2,93*
7 Tage
185
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 3,38*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 3,90*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,75*
€ 4,00*
7 Tage
185
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,81*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.