Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-Type-Clip für Mitsubishi,10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1503
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1503
EAN/GTIN:
     4042146581629
  • für Mitsubishi
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mitsubishi
Durchmesser in mm:
8,0 mm
Gewicht [g]:
19 g
Herstellernummer:
420.1503
Kopf-Ø in mm:
20.5 mm
Länge mm:
20.7 mm
OE-Code Mitsubishi:
MB253964
OE-Code:
MB253964
Variantenartikel:
420.1503
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
127
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 2,38*
€ 3,58*
7 Tage
127
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 4,09*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 4,65*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,24*
€ 4,85*
7 Tage
127
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,32*
€ 5,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.