Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauben-Abisolierungsbefestigung für Mitsubishi,10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1504
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1504
EAN/GTIN:
     4042146581636
  • für Mitsubishi
  • für Chrysler
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Chrysler, Mitsubishi
Durchmesser in mm:
10,0 mm
Gewicht [g]:
9 g
Herstellernummer:
420.1504
Kopf-Ø in mm:
26.0 mm
Länge mm:
8.0 mm
OE-Code Mitsubishi:
MB020923
OE-Code:
MB020923
Variantenartikel:
420.1504
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
198
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 2,22*
€ 3,35*
7 Tage
198
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 3,83*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,68*
€ 4,36*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,03*
€ 4,53*
7 Tage
198
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,10*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.