Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügel/Stoßstange-Verbindungsclip für Mitsubishi,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.1506
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1506
EAN/GTIN:
     4042146581650
Suchbegriffe:
Kotflügelverbindungsclip
  • für Honda
  • für Mitsubishi
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Honda, Mitsubishi
Durchmesser in mm:
10,0 mm
Gewicht [g]:
19 g
Herstellernummer:
420.1506
Kopf-Ø in mm:
20.0 mm
Länge mm:
13.0 mm
OE-Code Mitsubishi:
MR200300
OE-Code:
MR200300
Variantenartikel:
420.1506
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.