Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-Type-Verbindungsclip für Mitsubishi,10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1509
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1509
EAN/GTIN:
     4042146581681
  • für Mitsubishi
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mitsubishi
Durchmesser in mm:
8,0 mm
Gewicht [g]:
21 g
Herstellernummer:
420.1509
Kopf-Ø in mm:
20.0 mm
Länge mm:
26.0 mm
OE-Code Mitsubishi:
MR138807
OE-Code:
MR138807
Variantenartikel:
420.1509
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
148
pro Stück
€ 19,90*
ab € 2,48*
€ 3,73*
7 Tage
148
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,25*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,97*
€ 4,84*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,36*
€ 5,03*
7 Tage
148
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,45*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.