Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungs-Clip für Nissan,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1561
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1561
EAN/GTIN:
     4042146581827
  • für Nissan
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Nissan
Durchmesser in mm:
6,0 mm
Gewicht [g]:
5 g
Herstellernummer:
420.1561
Kopf-Ø in mm:
14.1 mm
Länge mm:
10.5 mm
OE-Code Nissan:
62869N4700
OE-Code:
62869N4700
Variantenartikel:
420.1561
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
149
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 1,45*
€ 2,22*
7 Tage
149
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,55*
7 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,79*
ab € 1,95*
€ 2,96*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,77*
€ 3,14*
7 Tage
149
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,03*
€ 3,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,145* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.