Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grill-Tülle für Nissan,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.1562
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1562
EAN/GTIN:
     4042146581834
  • für Nissan
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Nissan
Durchmesser in mm:
6,0 mm
Gewicht [g]:
20 g
Herstellernummer:
420.1562
Kopf-Ø in mm:
21.5 mm
Länge mm:
8.1 mm
OE-Code Nissan:
62380U7400
OE-Code:
62380U7400
Variantenartikel:
420.1562
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.