Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlergrill-Verbindung für Nissan,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.1564
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1564
EAN/GTIN:
     4042146581858
  • für Nissan
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Nissan
Durchmesser in mm:
6,0 mm
Gewicht [g]:
5 g
Herstellernummer:
420.1564
Kopf-Ø in mm:
11.8 mm
Länge mm:
7.2 mm
OE-Code Nissan:
6684101G00
OE-Code:
6684101G00
Variantenartikel:
420.1564
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.