Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsclip, blau für Opel,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.1604
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1604
EAN/GTIN:
     4042146581933
  • für Audi
  • für Renault
  • für Opel
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Audi, Renault, Opel
Durchmesser in mm:
8,2 mm
Gewicht [g]:
9 g
Herstellernummer:
420.1604
Kopf-Ø in mm:
18.0 mm
Länge mm:
20.0 mm
OE-Code Audi:
2345959 | 7L5853994 | 7701053516
OE-Code Opel:
2345959 | 7L5853994 | 7701053516
OE-Code Renault:
2345959 | 7L5853994 | 7701053516
OE-Code:
2345959 | 7L5853994 | 7701053516
Variantenartikel:
420.1604
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.