Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsclip, schwarz für Opel,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.1605
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1605
EAN/GTIN:
     4042146581940
  • für Opel
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Opel
Durchmesser in mm:
9,5 mm
Gewicht [g]:
8 g
Herstellernummer:
420.1605
Kopf-Ø in mm:
17.0 mm
Länge mm:
13.5 mm
OE-Code Opel:
2240582
OE-Code:
2240582
Variantenartikel:
420.1605
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,229* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.