Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierleisten-Clip für Peugeot/Citroen,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.1660
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1660
EAN/GTIN:
     4042146582053
  • für Citroën / Peugeot
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Peugeot, Citroën
Durchmesser in mm:
8,1 mm
Gewicht [g]:
6 g
Herstellernummer:
420.1660
Kopf-Ø in mm:
10.0 mm
Länge mm:
16.5 mm
OE-Code Citroen:
69945
OE-Code PSA:
69945
OE-Code:
69945
Variantenartikel:
420.1660
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,211* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.