Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-Type Befestigungsclip für Renault,10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1703
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1703
EAN/GTIN:
     4042146582091
  • für Renault
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Renault
Durchmesser in mm:
8,0 mm
Gewicht [g]:
8 g
Herstellernummer:
420.1703
Kopf-Ø in mm:
14.0 mm
Länge mm:
14.0 mm
OE-Code Renault:
7703081184
OE-Code:
7703081184
Variantenartikel:
420.1703
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
291
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 1,94*
€ 2,97*
7 Tage
291
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 3,40*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 3,93*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,66*
€ 4,00*
8 Tage
291
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,74*
€ 4,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.