Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsvierkantmutter-Clip für Toyota,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1758
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1758
EAN/GTIN:
     4042146582190
  • für Nissan
  • für Toyota / Lexus
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Nissan, Toyota, Lexus
Durchmesser in mm:
7,7 mm
Gewicht [g]:
8 g
Herstellernummer:
420.1758
Kopf-Ø in mm:
9.2 mm
Länge mm:
13.1 mm
OE-Code Honda:
75521611000
OE-Code Toyota:
75521611000 | 96706P0105
OE-Code:
75521611000 | 96706P0105
Variantenartikel:
420.1758
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
140
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 1,90*
€ 2,88*
7 Tage
140
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,30*
7 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,79*
ab € 2,48*
€ 3,73*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,29*
€ 3,79*
7 Tage
140
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,65*
€ 4,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.