Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antriebsniete für Stoßfänger für Volvo,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1801
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1801
EAN/GTIN:
     4042146582473
  • für Volvo
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Volvo
Durchmesser in mm:
6,0 mm
Gewicht [g]:
11 g
Herstellernummer:
420.1801
Kopf-Ø in mm:
16.0 mm
Länge mm:
14.0 mm
OE-Code Volvo:
1268176
OE-Code:
1268176
Variantenartikel:
420.1801
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
73
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 3,11*
€ 4,66*
7 Tage
73
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 5,36*
7 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,79*
ab € 3,97*
€ 5,86*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,78*
€ 5,98*
26 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,72*
€ 7,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,311* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.