Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßfänger-Verbindungsclip, Grau für Volvo,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.1806
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1806
EAN/GTIN:
     4042146582527
  • für Volvo
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Volvo
Durchmesser in mm:
9,1 mm
Gewicht [g]:
12 g
Herstellernummer:
420.1806
Kopf-Ø in mm:
22.0 mm
Länge mm:
19.7 mm
OE-Code Volvo:
327462A
OE-Code:
327462A
Variantenartikel:
420.1806
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.