Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbaum-Befestigung für VW,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.1852
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1852
EAN/GTIN:
     4042146582558
  • für Ford
  • für Volkswagen
  • für Chrysler
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Chrysler, Ford, VW
Durchmesser in mm:
7,9 mm
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
420.1852
Kopf-Ø in mm:
24.3 mm
Länge mm:
18.0 mm
OE-Code Volkswagen:
N989022 | 385661 | 6003349
OE-Code:
N989022 | 385661 | 6003349
Variantenartikel:
420.1852
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,213* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.