Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbaum-Befestigung für VW,10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146582596
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1856
EAN/GTIN:
     4042146582596
  • für BMW
  • für Opel
  • für Volkswagen
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW, Opel, VW
Durchmesser in mm:
9,1 mm
Gewicht [g]:
13 g
Herstellernummer:
420.1856
Kopf-Ø in mm:
20.3 mm
Länge mm:
20.2 mm
OE-Code Volkswagen:
514719044317
OE-Code:
N9020160H | 2207713 | 514719044317
Variantenartikel:
420.1856
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,26*
€ 4,93*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,96*
€ 7,33*
21 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,87*
€ 31,94*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.