Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlag-Verbindungsclip für VW,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1857
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1857
EAN/GTIN:
     4042146582602
  • für Audi
  • für Citroën / Peugeot
  • für Opel
  • für Volkswagen
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
für verschiedene Automarken
Durchmesser in mm:
8,4 mm
Gewicht [g]:
6 g
Herstellernummer:
420.1857
Kopf-Ø in mm:
12.3 mm
Länge mm:
17.5 mm
OE-Code Volkswagen:
N0385501 | 7814.24
OE-Code:
N0385501 | 7814.24
Variantenartikel:
420.1857
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
4
pro Packung
€ 19,90*
ab € 1,94*
€ 2,93*
8 Tage
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,36*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,35*
€ 3,90*
6 Tage
4
pro Packung
€ 5,99*
ab € 2,73*
€ 4,23*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,92*
€ 4,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,194* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.