Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlag-Verbindungsclip für VW,10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     245Z-KSTOOLS420.1861
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1861
EAN/GTIN:
     4042146582640
  • für Volkswagen
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VW
Durchmesser in mm:
8,0 mm
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
420.1861
Kopf-Ø in mm:
16.0 mm
Länge mm:
12.0 mm
OE-Code Volkswagen:
N16186729901C
OE-Code:
N16186729901C
Variantenartikel:
420.1861
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,99*
€ 7,37*
20 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,98*
€ 32,10*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.