Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsclip für VW,10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1862
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1862
EAN/GTIN:
     4042146582657
  • für Audi
  • für Volkswagen
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Audi, VW
Durchmesser in mm:
10,0 mm
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
420.1862
Kopf-Ø in mm:
27.0 mm
Länge mm:
30.0 mm
OE-Code Audi:
1H0868243B
OE-Code Volkswagen:
1H0868243B
OE-Code:
1H0868243B
Variantenartikel:
420.1862
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
121
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 3,94*
€ 5,81*
8 Tage
121
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,56*
€ 6,66*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,76*
€ 7,31*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,37*
€ 7,74*
7 Tage
121
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,56*
€ 8,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.