Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsclip für VW,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.1865
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1865
EAN/GTIN:
     4042146582688
  • für Audi
  • für Volkswagen
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Audi, VW
Durchmesser in mm:
10,0 mm
Gewicht [g]:
25 g
Herstellernummer:
420.1865
Kopf-Ø in mm:
22.0 mm
Länge mm:
25.0 mm
OE-Code Audi:
3B0853576
OE-Code Volkswagen:
3B0853576
OE-Code:
3B0853576
Variantenartikel:
420.1865
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.