Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-Type-Verbindungsclip, Grau für VW,10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1868
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1868
EAN/GTIN:
     4042146582718
  • für Volkswagen
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VW
Durchmesser in mm:
7,4 mm
Gewicht [g]:
12 g
Herstellernummer:
420.1868
Kopf-Ø in mm:
18.0 mm
Länge mm:
29.2 mm
OE-Code Volkswagen:
171885767
OE-Code:
171885767
Variantenartikel:
420.1868
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
71
pro Stück
€ 19,90*
ab € 2,18*
€ 3,29*
8 Tage
71
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,77*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 4,31*
7 Tage
71
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,05*
€ 4,74*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,27*
€ 5,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.