Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Niete für VW,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.1870
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1870
EAN/GTIN:
     4042146582732
  • für Volkswagen
  • für Chrysler
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Chrysler, VW
Durchmesser in mm:
5,1 mm
Gewicht [g]:
9 g
Herstellernummer:
420.1870
Länge mm:
47.7 mm
OE-Code Ford:
1758535570C | 6503800
OE-Code Volkswagen:
1758535570C | 6503800
OE-Code:
1758535570C | 6503800
Variantenartikel:
420.1870
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,219* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.