Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antriebsniete für VW,10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1872
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1872
EAN/GTIN:
     4042146582756
  • für Volkswagen
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VW
Durchmesser in mm:
6,6 mm
Gewicht [g]:
8 g
Herstellernummer:
420.1872
Kopf-Ø in mm:
14.8 mm
Länge mm:
9.7 mm
OE-Code Volkswagen:
8N0863788
OE-Code:
8N0863788
Variantenartikel:
420.1872
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
13
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 2,12*
€ 3,19*
8 Tage
13
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 3,66*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,55*
€ 4,20*
6 Tage
23
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,96*
€ 4,58*
26 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,17*
€ 4,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.