Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbaum-Befestigung, weiß, universal,10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1901
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1901
EAN/GTIN:
     4042146582763
  • für Chrysler
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Chrysler
Durchmesser in mm:
7,8 mm
Gewicht [g]:
11 g
Herstellernummer:
420.1901
Kopf-Ø in mm:
24.4 mm
Länge mm:
18.0 mm
OE-Code:
6003423
Variantenartikel:
420.1901
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
161
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 2,34*
€ 3,53*
8 Tage
161
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,69*
€ 4,03*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,83*
€ 4,60*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,19*
€ 4,76*
7 Tage
161
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,27*
€ 5,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.