Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsvierkantmutter-Clip universal,10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1902
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1902
EAN/GTIN:
     4042146582770
  • für Mitsubishi
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mitsubishi
Durchmesser in mm:
10,5 mm
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
420.1902
Kopf-Ø in mm:
13.1 mm
Länge mm:
15.1 mm
OE-Code:
MB293328
Variantenartikel:
420.1902
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
174
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 2,09*
€ 3,17*
7 Tage
174
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 3,62*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 4,15*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,85*
€ 4,27*
7 Tage
174
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,92*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.