Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Schraube/Scheibe, schwarz universal,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.1907
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1907
EAN/GTIN:
     4042146582817
  • universal
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Universal
Durchmesser in mm:
6,2 mm
Gewicht [g]:
66 g
Herstellernummer:
420.1907
Kopf-Ø in mm:
10.0 mm
Länge mm:
24.0 mm
Variantenartikel:
420.1907
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.