Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsstreifen-Clip universal,10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1913
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1913
EAN/GTIN:
     4042146582862
Suchbegriffe:
Dichtstreifen
Dichtungsstreifen
dichtungsstreifen
  • für Honda
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Honda
Durchmesser in mm:
6,0 mm
Gewicht [g]:
3 g
Herstellernummer:
420.1913
Kopf-Ø in mm:
5.1 mm
Länge mm:
7.8 mm
OE-Code Honda:
91530ST5003
OE-Code:
91530ST5003
Variantenartikel:
420.1913
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
119
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 1,52*
€ 2,32*
8 Tage
119
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,66*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 3,26*
6 Tage
119
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,14*
€ 3,34*
26 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,44*
€ 3,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.