Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-420.5002 Herst.-Nr.: 420.5002 EAN/GTIN: 4042146583111 |
|
|
| | |
| - für Audi
- für Volkswagen
- in Polybeutel
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Audi, VW | Gewicht [g]: | 192 g | Herstellernummer: | 420.5002 | Kopf-Ø in mm: | 28.3 mm | Länge mm: | 31.3 mm | OE-Code: | 1H086243 | 1H0868243B | Variantenartikel: | 420.1002 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 16,67* | € 23,32* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,79* | ab € 19,35* | € 26,56* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 19,29* | € 26,60* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 20,02* | € 28,61* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 23,56* | € 33,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3334* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|