Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-420.5060 Herst.-Nr.: 420.5060 EAN/GTIN: 4042146583395 |
|
|
| | |
| - für BMW
- für Mercedes
- in Polybeutel
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Mercedes, BMW | Durchmesser in mm: | 8,0 mm | Gewicht [g]: | 75 g | Herstellernummer: | 420.5060 | Kopf-Ø in mm: | 20.0 mm | Länge mm: | 15.0 mm | OE-Code: | 2019900292 | 30820141 | 81471911992 | Variantenartikel: | 420.1060 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 8,01* | € 11,47* | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 9,29* | € 13,21* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 9,67* | € 14,37* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 11,27* | € 16,44* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 11,77* | € 17,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1602* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|