Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastik-Niete für Handschuhfach für BMW,50er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5061
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5061
EAN/GTIN:
     4042146583401
  • für BMW
  • für Citroën / Peugeot
  • für Volkswagen
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW, Peugeot, Citroën, VW
Durchmesser in mm:
6,0 mm
Gewicht [g]:
24 g
Herstellernummer:
420.5061
Kopf-Ø in mm:
10.0 mm
Länge mm:
12.0 mm
OE-Code:
N10259301 | 51161881149 | 7703072116
Variantenartikel:
420.1061
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
74
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 6,71*
€ 9,68*
7 Tage
74
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,74*
€ 11,13*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,09*
€ 12,21*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,18*
€ 13,16*
7 Tage
74
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,53*
€ 13,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.