Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-420.5103 Herst.-Nr.: 420.5103 EAN/GTIN: 4042146583517 |
|
|
| | |
| - für Chrysler
- in Polybeutel
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Chrysler | Durchmesser in mm: | 5,1 mm | Gewicht [g]: | 47 g | Herstellernummer: | 420.5103 | Länge mm: | 51.8 mm | OE-Code: | 6500898 | Variantenartikel: | 420.1103 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 8,34* | € 11,97* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 9,69* | € 13,77* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,79* | ab € 10,51* | € 14,90* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 10,06* | € 14,98* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 11,72* | € 17,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1668* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|