Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbaum-Befestigung für Ford,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.5252
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5252
EAN/GTIN:
     4042146583692
  • für Ford
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford
Durchmesser in mm:
7,9 mm
Gewicht [g]:
27 g
Herstellernummer:
420.5252
Kopf-Ø in mm:
17.6 mm
Länge mm:
15.5 mm
OE-Code:
6998849
Variantenartikel:
420.1252
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.