Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armaturenbrett-Verbindungsclip für Ford,50er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5253
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5253
EAN/GTIN:
     4042146583708
  • für Ford
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford
Durchmesser in mm:
11,3 mm
Gewicht [g]:
109 g
Herstellernummer:
420.5253
Kopf-Ø in mm:
21.4 mm
Länge mm:
29.0 mm
OE-Code:
N804379S
Variantenartikel:
420.1253
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
177
pro Stück
€ 19,90*
ab € 8,86*
€ 12,60*
8 Tage
177
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,25*
€ 14,42*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,72*
€ 15,62*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,12*
€ 17,01*
7 Tage
177
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,49*
€ 17,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.