Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschieb-Verbindungsclip für Ford,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.5259
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5259
EAN/GTIN:
     4042146583760
  • für Ford
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford
Durchmesser in mm:
8,0 mm
Gewicht [g]:
29 g
Herstellernummer:
420.5259
Kopf-Ø in mm:
19.0 mm
Länge mm:
20.1 mm
OE-Code:
1629279672595
Variantenartikel:
420.1259
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1878* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,27*
€ 15,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,16*
€ 15,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,90*
€ 14,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,56*
€ 13,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.