Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armaturenbrett-Verbindungsclip für GM,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.5302
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5302
EAN/GTIN:
     4042146583975
  • für Opel
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Opel
Durchmesser in mm:
12,7 mm
Gewicht [g]:
169 g
Herstellernummer:
420.5302
Kopf-Ø in mm:
25.4 mm
Länge mm:
22.7 mm
OE-Code:
5973996
Variantenartikel:
420.1302
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,98*
€ 19,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,85*
€ 18,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,75*
€ 17,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,93*
€ 16,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,57*
€ 16,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,23*
€ 13,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.