Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet-Verbindungsclip für GM,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.5304
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5304
EAN/GTIN:
     4042146583999
  • für Opel
  • für Chrysler
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Opel, Chrysler
Durchmesser in mm:
5,1 mm
Gewicht [g]:
34 g
Herstellernummer:
420.5304
Länge mm:
46.0 mm
OE-Code:
204655395 | 6004212
Variantenartikel:
420.1304
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,14*
€ 12,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,64*
€ 11,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,30*
€ 11,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.