Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet-Verbindungsclip für GM,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.5306
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5306
EAN/GTIN:
     4042146584019
  • für Opel
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
General Motors
Durchmesser in mm:
7,1 mm
Gewicht [g]:
96 g
Herstellernummer:
420.5306
Länge mm:
53.4 mm
OE-Code:
10109689
Variantenartikel:
420.1306
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,05*
€ 15,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,90*
€ 15,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,19*
€ 14,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,33*
€ 13,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.