Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßfängerabdeckung-Verbindungsclip für GM,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.5307
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5307
EAN/GTIN:
     4042146584026
  • für Ford
  • für Opel
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford, Opel
Durchmesser in mm:
7,8 mm
Gewicht [g]:
32 g
Herstellernummer:
420.5307
Kopf-Ø in mm:
17.9 mm
Länge mm:
16.4 mm
OE-Code:
N806113S | 16674629
Variantenartikel:
420.1307
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1284* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,39*
€ 11,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.