Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rücklicht-Verbindungsclip für GM,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.5316
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5316
EAN/GTIN:
     4042146584101
  • für Ford
  • für Opel
  • für Chrysler
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford, Opel, Chrysler
Durchmesser in mm:
4,7 mm
Gewicht [g]:
19 g
Herstellernummer:
420.5316
Kopf-Ø in mm:
7.0 mm
Länge mm:
12.1 mm
OE-Code:
16500308 | 6500787
Variantenartikel:
420.1316
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,14*
€ 10,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,03*
€ 10,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.