Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Niete für GM,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5317
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5317
EAN/GTIN:
     4042146584118
  • für Opel
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
General Motors
Durchmesser in mm:
6,3 mm
Gewicht [g]:
90 g
Herstellernummer:
420.5317
Länge mm:
50.8 mm
OE-Code:
15506827
Variantenartikel:
420.1317
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
30
1
pro Packung
€ 21,90*
ab € 8,01*
€ 11,41*
10 Tage
30
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,92*
€ 12,68*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 9,34*
€ 13,31*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,65*
€ 14,18*
9 Tage
30
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,40*
€ 14,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,41*
€ 13,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,34*
€ 13,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1602* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 100,00*
€ 6,90*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.