Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antriebsniete für Klimaanlage für GM,50er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5319
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5319
EAN/GTIN:
     4042146584132
  • für Opel
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
General Motors
Durchmesser in mm:
4,9 mm
Gewicht [g]:
22 g
Herstellernummer:
420.5319
Kopf-Ø in mm:
11.3 mm
Länge mm:
7.0 mm
OE-Code:
14005089
Variantenartikel:
420.1319
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
53
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 5,39*
€ 7,78*
8 Tage
53
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,21*
€ 8,95*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,49*
€ 9,86*
6 Tage
53
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,55*
€ 11,21*
26 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,88*
€ 11,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.