Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundmutter-Clip für Honda,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.5353
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5353
EAN/GTIN:
     4042146584163
Suchbegriffe:
Rundmutter (ohne Norm)
Schlitzmutter (ohne Norm)
rundmutter (ohne norm)
  • für Honda
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Honda
Durchmesser in mm:
7,7 mm
Gewicht [g]:
34 g
Herstellernummer:
420.5353
Kopf-Ø in mm:
14.2 mm
Länge mm:
15.1 mm
OE-Code:
9018904013 | 90672671811M
Variantenartikel:
420.1353
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,131* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.