Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkleidung-Verbindungsclip für Honda,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.5356
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5356
EAN/GTIN:
     4042146584194
  • für Honda
  • für Toyota / Lexus
  • für Subaru
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Honda, Toyota, Lexus, Subaru
Durchmesser in mm:
9,0 mm
Gewicht [g]:
54 g
Herstellernummer:
420.5356
Kopf-Ø in mm:
18.0 mm
Länge mm:
14.0 mm
OE-Code:
9046710161 | 909130115 | 91560S6A003
Variantenartikel:
420.1356
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1998* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,59*
€ 17,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,20*
€ 16,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,53*
€ 16,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,99*
€ 15,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,42*
€ 14,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,99*
€ 11,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.