Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlergrill-Clip für Honda,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5364
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5364
EAN/GTIN:
     4042146584279
  • für Honda
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Honda
Durchmesser in mm:
26,0 mm
Gewicht [g]:
210 g
Herstellernummer:
420.5364
Kopf-Ø in mm:
26.0 mm
Länge mm:
14.9 mm
OE-Code:
91578SV4003
Variantenartikel:
420.1364
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
56
pro Packung
€ 19,90*
ab € 12,59*
€ 17,77*
9 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,79*
ab € 14,42*
€ 20,44*
11 Tage
56
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,47*
€ 20,48*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,04*
€ 22,11*
10 Tage
56
pro Stück
€ 5,99*
ab € 17,61*
€ 24,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,77*
€ 21,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,50*
€ 20,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,57*
€ 19,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,51*
€ 18,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,05*
€ 17,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2518* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.