Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-420.5416 Herst.-Nr.: 420.5416 EAN/GTIN: 4042146584521 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Mazda | Durchmesser in mm: | 6,0 mm | Gewicht [g]: | 38 g | Herstellernummer: | 420.5416 | Länge mm: | 4.0 mm | OE-Code: | 992780405 | Stab-Ø in mm: | 4.0 mm | Variantenartikel: | 420.1416 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 7,50* | ab € 7,55* | € 10,89* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,70* | € 12,55* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 8,92* | € 13,14* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 9,13* | € 13,71* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 11,14* | € 16,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,151* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|