Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlag-Clip für Mercedes,50er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5451
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5451
EAN/GTIN:
     4042146584576
  • für Mercedes
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mercedes
Durchmesser in mm:
8,0 mm
Gewicht [g]:
48 g
Herstellernummer:
420.5451
Kopf-Ø in mm:
13.0 mm
Länge mm:
14.0 mm
OE-Code:
A0009903792
Variantenartikel:
420.1451
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
35
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 7,69*
€ 11,10*
8 Tage
35
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,89*
€ 12,75*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,30*
€ 13,88*
6 Tage
35
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,86*
€ 15,83*
26 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,26*
€ 16,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.