Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastik-Spannmuttern für Mercedes,50er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5452
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5452
EAN/GTIN:
     4042146584583
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
klemmmutter
  • für Citroën / Peugeot
  • für Mercedes
  • für Renault
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Peugeot, Citroën, Mercedes, Renault
Durchmesser in mm:
8,7 mm
Gewicht [g]:
26 g
Herstellernummer:
420.5452
Kopf-Ø in mm:
16.3 mm
Länge mm:
16.7 mm
OE-Code:
A108980027 | 7703074022
Variantenartikel:
420.1452
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
22
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 6,15*
€ 8,70*
8 Tage
22
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,08*
€ 10,02*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,40*
€ 10,98*
6 Tage
22
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,62*
€ 12,55*
26 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,00*
€ 13,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.