Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsclip für Mercedes,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.5460
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5460
EAN/GTIN:
     4042146584668
  • für Mercedes
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mercedes
Durchmesser in mm:
14,0 mm
Gewicht [g]:
350 g
Herstellernummer:
420.5460
Kopf-Ø in mm:
20.1 mm
Länge mm:
10.0 mm
OE-Code:
A0019880325
Variantenartikel:
420.1460
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,44*
€ 13,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,41*
€ 13,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.